Riferimenti
Walter:GX16-1E200N020-CE4 WSM33
Rubix:999240115006622
Produttore:5689613

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (geometria gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
Dettagli del prodotto : 5689613-INSERTI TRONCATURA GX16-1E200N020-CE4 WSM33
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Neutro • WSM33 • Tiger·tec® • s=2mm • r=0,2mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (geometria gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione