Riferimenti
Dummel:L055.2-5/AL41F
Rubix:160000000280854


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 (ausdrehen und kopieren) – inserto per gole, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L055.2-5/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 (ausdrehen und kopieren) – inserto per gole, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore