Riferimenti
Dummel:R006.0200-15/CN45F
Rubix:160000000305081


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per stechdrehen (scanalatura/alesatura/profilatura) tipo 006 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0200-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per stechdrehen (scanalatura/alesatura/profilatura) tipo 006 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
| Raggio | 2,3 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione