Riferimenti
Walter:GD26-2E250N02-CF5 WSM33G
Rubix:999260309013780
Produttore:8542175
EAN:4063465903749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (grooving/parting-off) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) |
Dettagli del prodotto : 8542175-INSERTO TRONCATURA GD26-2E250N02-CF5 WSM33G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GD ...-CF5 • Neutro • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=2,5mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo;Inserti di troncatura inclinati di 15°, 7° e 6°, per operazioni di troncatura con ridotta formazione di bave e sfridi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (grooving/parting-off) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione