Riferimenti
Dummel:DED.0110.00/AL41F
Rubix:160000000222316


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalature (din 471/472) / anelli di fermo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,24 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0110.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalature (din 471/472) / anelli di fermo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,24 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore