Riferimenti
Walter:GX24-2E300N03-GD6 WSM33S
Rubix:999190100003377
Produttore:6167374

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura (grooving & parting off) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd |
Dettagli del prodotto : 6167374-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N03-GD6 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-GD6 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili;Utilizzabile per esecuzione di gole e troncatura
Applicazioni
Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura (grooving & parting off) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd |
| Raggio | 0,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione