Riferimenti
Dummel:R050.3-10/CN45F
Rubix:160000000305428


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 050 (ausdrehen und kopieren: scanalatura, alesatura e profilatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.3-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 050 (ausdrehen und kopieren: scanalatura, alesatura e profilatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore