Riferimenti
Iscar:TAG N4C IC830
Rubix:160000000141323
Produttore:6011388

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | da tagliare |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ic830 |
Dettagli del prodotto : 6011388-INSERTI TAG N4C IC830
TAG N-C/W/M - La prima scelta per la troncatura di barre, materiali duri e applicazioni difficili. L'inclinazione positiva, la cavità singola (eccetto 7 e 12 mm con cavità doppia), la terra e le spalle negative garantiscono una maggiore resistenza al taglio. Avanzamenti medio-alti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,77 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3 g |
| Tipo di inserto | da tagliare |
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ic830 |
| Raggio | 0,24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore