Riferimenti
Walter:GX24-4E600N05-UF4 WSM33S
Rubix:160000001406508
Produttore:6152512

Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 6 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Raggio | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : 6152512-INSERTI TRONCATURA GX24-4E600N05-UF4 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=6mm • r=0,5mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 6 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Raggio | 0,5 mm |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione