Riferimenti
Walter:GX24-3F400N20FS-M1 WDN10
Rubix:999240115006417
Produttore:7629625

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per gole e troncatura (sistema walter gx, pcd) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | pcd (diamante policristallino) |
Dettagli del prodotto : 7629625-ARTICOLO GX24-3F400N20FS-M1 WDN10
PKD – Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-FS-M1 • Neutro • WDN10 • s=4mm • r=2mm
Punti di forza
Massima precisione di ripetibilità;Eccellente controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di finitura e lavorazione intermedia
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per gole e troncatura (sistema walter gx, pcd) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | pcd (diamante policristallino) |
| Raggio | 2 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione