Riferimenti
Dummel:RS014.1430.52/AL41F
Rubix:160000000309666


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole assiali (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,03 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1430.52/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole assiali (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,03 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore