Riferimenti
Dummel:R015M2515-20/AL41F
Rubix:160000000305306


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini typ 015m (axialstechen con eckenradius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | nessun rivestimento |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R015M2515-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini typ 015m (axialstechen con eckenradius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | nessun rivestimento |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione