Riferimenti
Dummel:R050.4-16/CN45F
Rubix:160000000305462


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e profilatura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.4-16/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e profilatura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore