Riferimenti
Dummel:R610M3008-10/AL41F
Rubix:160000000305936


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen con raggio d'angolo (typ 610m) per ultramini |
|---|---|
| Larghezza della gola | 26 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610M3008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen con raggio d'angolo (typ 610m) per ultramini |
|---|---|
| Larghezza della gola | 26 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione