Riferimenti
Dummel:R003.0070-5/AL41F
Rubix:160000000304946


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (tipo 003) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,7 mm |
| Rivestimento | non rivestito (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R003.0070-5/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (tipo 003) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,7 mm |
| Rivestimento | non rivestito (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione