Riferimenti
Dummel:R050.8-50/AL41F
Rubix:160000000305602


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per ausdrehen und kopieren (typ 050) — scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 7,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.8-50/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per ausdrehen und kopieren (typ 050) — scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 7,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,7 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione