UTENSILI ULTRAMINI R020.0500-20/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R020.0500-20/AL41F
Rubix:160000000305333
UTENSILI ULTRAMINI R020.0500-20/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoaxialstechen con doppio canale di raffreddamento
Larghezza della gola5 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R020.0500-20/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoaxialstechen con doppio canale di raffreddamento
Larghezza della gola5 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,2 mm
Profondità di taglio40 mm
Paese d'origineDE
59,20 IVA esclusa
/ Unità
72,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione