Riferimenti
Dummel:R050.6-15/XC2A-NH
Rubix:160000000305525


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini hardline typ 050 (r050.6-15) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-15/XC2A-NH
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini hardline typ 050 (r050.6-15) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore