UTENSILI MINICUT RS014.1220.02AL41F

Minicut

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:RS014.1220.02AL41F
Rubix:160000000309631
UTENSILI MINICUT RS014.1220.02AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertogola assiale (pilot pin)
Larghezza della gola2 mm
Rivestimentotialn (al41f)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1220.02AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm

Applicazioni

Grooving

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertogola assiale (pilot pin)
Larghezza della gola2 mm
Rivestimentotialn (al41f)
Raggio0,2 mm
Profondità di taglio3 mm
Paese d'origineDE
17,37 IVA esclusa
/ Unità
21,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore