Riferimenti
Dummel:L620.2006-20/AL41F
Rubix:160000000281624


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto assiale per scanalatura frontale (typ 620, am zapfen vorbei) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L620.2006-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto assiale per scanalatura frontale (typ 620, am zapfen vorbei) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore