Riferimenti
Dummel:RS014.1415.02AL41F
Rubix:160000000309649


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura frontale (axialstechen / face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,53 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1415.02AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura frontale (axialstechen / face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,53 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore