Riferimenti
Dummel:RS18.0400.00/AL41F
Rubix:160000000309898


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per stechdrehen interno (grooving interno) a partire da foro ø 18/20 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS18.0400.00/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per stechdrehen interno (grooving interno) a partire da foro ø 18/20 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione