Riferimenti
Dummel:R047T6-22/AL41F
Rubix:160000000305364


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 047 (ausdrehen und kopieren) — geometria 47°/8° (r047t6-22/al41f) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R047T6-22/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 047 (ausdrehen und kopieren) — geometria 47°/8° (r047t6-22/al41f) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore