Riferimenti
Dummel:RS008.0200/AL41F
Rubix:160000000309571


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalature interne (stechdrehen innen / grooving internal, per gole di anelli elastici) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS008.0200/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalature interne (stechdrehen innen / grooving internal, per gole di anelli elastici) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione