Riferimenti
Dummel:LS08.1846.02/AL41F
Rubix:160000000282245


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per ausdrehen e copiatura interna (ls08.1846.02) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,65 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS08.1846.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per ausdrehen e copiatura interna (ls08.1846.02) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,65 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione