Riferimenti
Dummel:R105.0510-15/AL41F
Rubix:160000000305688


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna iso metrica 60° (profilo completo) con raffreddamento interno (con mandata interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R105.0510-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna iso metrica 60° (profilo completo) con raffreddamento interno (con mandata interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 0,54 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione