Riferimenti
Dummel:R006.0200-22/CN45F
Rubix:160000000305084


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Raggio | 0 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0200-22/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione