Riferimenti
Walter:GX24-2E300R6-CE4 WKP23S
Rubix:999190100003519
Produttore:6529717

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkp23s) |
Dettagli del prodotto : 6529717-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300R6-CE4 WKP23S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Destra • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkp23s) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione