Riferimenti
Dummel:RS14.0815.02/AL41F
Rubix:160000000309827


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna (minicut) – profilo completo, iso metrico a passo fine |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS14.0815.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna (minicut) – profilo completo, iso metrico a passo fine |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione