Riferimenti
Dummel:L050.5-35/AL41F
Rubix:160000000280736


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini (tipo 050) per lavorazioni interne: gole, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.5-35/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini (tipo 050) per lavorazioni interne: gole, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore