Riferimenti
Walter:DX18-1E150N01-CF5 WSM23G
Rubix:999260309014011
Produttore:8567798
EAN:4063466028380

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto dx18 per scanalatura e troncatura (doppio tagliente, innesto positivo) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsm23g) |
Dettagli del prodotto : 8567798-INSERTO TRONCATURA DX18-1E150N01-CF5 WSM23G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio DX ...-CF5 • Neutro • WSM23G • Tiger·tec® Gold • s=1,5mm • r=0,15mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto dx18 per scanalatura e troncatura (doppio tagliente, innesto positivo) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsm23g) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione