Riferimenti
Dummel:R002.0050-10/AL41F
Rubix:160000000304941


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (typ 002) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R002.0050-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (typ 002) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Profondità di taglio | 0,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore