Riferimenti
Dummel:RS55.250.02/AL41F
Rubix:160000000309917


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut stechdrehen / nc-feindrehen (bohrungsbearbeitung: grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS55.250.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut stechdrehen / nc-feindrehen (bohrungsbearbeitung: grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione