Riferimenti
Dummel:R006.0815-22/AL41F
Rubix:160000000305102


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | gewindedrehen metrisches iso-gewinde, teilprofil, innen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0815-22/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | gewindedrehen metrisches iso-gewinde, teilprofil, innen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,18 mm |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore