Riferimenti
Dummel:R055.4-20/AL41F
Rubix:160000000305621


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 (ultramini) - insert per tornitura interna a gola e profilatura con raggio 0,05 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.4-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 (ultramini) - insert per tornitura interna a gola e profilatura con raggio 0,05 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione