Riferimenti
Dummel:R010.2008-10/AL41F
Rubix:160000000305234


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.2008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Punti di forza
•Face grooving
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione