Riferimenti
Dummel:R050.6-35/AL41F
Rubix:160000000305545

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-35/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 50 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
