UTENSILI SYSTEM DED DED.0100.00/AL41F

DED

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:DED.0100.00/AL41F
Rubix:160000000222308
UTENSILI SYSTEM DED DED.0100.00/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto scanalatura/troncatura (sistema ded)
Larghezza della gola1,07 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0100.00/AL41F


Tornitura, troncatura e scanalatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto scanalatura/troncatura (sistema ded)
Larghezza della gola1,07 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,1 mm
Profondità di taglio0,11 mm
Paese d'origineDE
16,97 IVA esclusa
/ Unità
20,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore