Riferimenti
Dummel:R006.0200-25/CN45F
Rubix:160000000305086


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 006 stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0200-25/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 006 stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore