UTENSILI ULTRAMINI R050.4-10/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:R050.4-10/AL41F
Rubix:160000000305453
UTENSILI ULTRAMINI R050.4-10/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto ultramini typ 050 – r050.4-10
Larghezza della gola3,5 mm
Rivestimentoal41f (tialn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.4-10/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Applicazioni

Grooving;Boring;Profiling

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto ultramini typ 050 – r050.4-10
Larghezza della gola3,5 mm
Rivestimentoal41f (tialn)
Raggio0,1 mm
Profondità di taglio0,3 mm
Paese d'origineDE
23,28 IVA esclusa
/ Unità
28,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore