Riferimenti
Dummel:R047T3-15/AL41F
Rubix:160000000305358


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura con geometria 47°/8° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 29 mm |
| Rivestimento | al41f (rivestimento tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R047T3-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura con geometria 47°/8° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 29 mm |
| Rivestimento | al41f (rivestimento tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione