Riferimenti
Walter:GX16-1E200N02-CF5 WSM43S
Rubix:999240115006616
Produttore:6090538

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (parting/grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6090538-INSERTI TRONCATURA GX16-1E200N02-CF5 WSM43S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Neutro • WSM43S • Tiger·tec® Silver • s=2mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (parting/grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione