Riferimenti
Dummel:RS08.012R06/AL41F
Rubix:160000000309693


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura con raggio pieno (vollradius-einstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.012R06/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura con raggio pieno (vollradius-einstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,6 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione