Riferimenti
Dummel:DED.0090.00/AL41F
Rubix:160000000222303


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | einstechwendeschneidplatte (system ded) per scanalature per anelli di sicurezza din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,97 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0090.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | einstechwendeschneidplatte (system ded) per scanalature per anelli di sicurezza din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,97 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore