Riferimenti
Dummel:R050.4-16C/AL41F
Rubix:160000000305466


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 050 c (profilatura e copiatura con chipbreaker per migliore controllo del truciolo) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.4-16C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 050 c (profilatura e copiatura con chipbreaker per migliore controllo del truciolo) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore