Riferimenti
Walter:GX24-3E500N25-RF7 WSM23S
Rubix:999240115005289
Produttore:7934772

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx, rf7) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (tiger·tec® silver, wsm23s) |
Dettagli del prodotto : 7934772-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N25-RF7 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF7 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=2,5mm
Punti di forza
Massima economicità nei materiali ISO M e ISO S;Superfici di eccellente qualità, grazie al tagliente positivo e allo smusso primario ad effetto stabilizzante;Possibilità di realizzare sottosquadri, grazie all’angolo di lavorazione 180°
Applicazioni
Materiali ISO M (ad es. turbocompressori) e S (ad es. dischi turbina);Finitura di materiali ISO P (ad es. perni sferici);Lavorazione radiale e frontale con superfici di elevata qualità;Tornitura a copiare di componenti delicati;Ambiti d’impiego: industria aerospaziale, industria automobilistica ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx, rf7) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (tiger·tec® silver, wsm23s) |
| Raggio | 2,5 mm |
| Profondità di taglio | 0,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione