Riferimenti
Dummel:RS16.3560.01/AL41F
Rubix:160000000309890


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS16.3560.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 1,92 mm |
| Profondità di taglio | 5,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore