Riferimenti
Dummel:R007M0200-22/AL41F
Rubix:160000000305197


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | scanalatura, foratura e profilatura (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007M0200-22/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | scanalatura, foratura e profilatura (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore