Riferimenti
Dummel:R007.0815-15/CN45F
Rubix:160000000305176


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura, alesatura e profilatura (profilo interno parziale 60°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0815-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura, alesatura e profilatura (profilo interno parziale 60°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,75 mm |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore