Riferimenti
Dummel:RS55.300.00/AL41F
Rubix:160000000309918


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura/gola (grooving, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS55.300.00/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura/gola (grooving, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 5,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore